Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschlüsselsatz, 0.05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschlüsselsatz, 0.05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16"
Stiftschlüsselsatz, 0.05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16"
Artikel-Nr.:
     4502-02L3218
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     SB369RHZ1301
EAN/GTIN:
     4010995365226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
Stiftschlüssel-Satz
Stiftschlüsselsatz
stiftschlüssel-satz wiha
Klinge : Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Normen : In Anlehnung an ASME B18.3. Anwendung : Zoll-Schrauben aus Bohrungen herausheben oder hineinführen, speziell an schwer zugänglichen Stellen. Extra : Platzsparender ErgoStar Halter erlaubt durch mechanische Bedienung einfachste Entnahme jedes Stiftschlüssels ohne Bewegung anderer.MagicRing® aus Federstahl (ab Größe 1/8") hält alle Normschrauben in jeder Lage fest.Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°. *1 x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing®, Zoll-Ausführung mattverchromt (24302) *1 x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing®, Zoll-Ausführung mattverchromt (24303) *1 x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing®, Zoll-Ausführung mattverchromt (24304) *1 x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing®, Zoll-Ausführung mattverchromt (24305) *1 x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing®, Zoll-Ausführung mattverchromt (24306) *1 x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing®, Zoll-Ausführung mattverchromt (24307) *1 x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing®, Zoll-Ausführung mattverchromt (24308) *1 x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing®, Zoll-Ausführung mattverchromt (24341) *1 x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf, Zoll-Ausführung mattverchromt (29471) *1 x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf, Zoll-Ausführung mattverchromt (29472) *1 x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf, Zoll-Ausführung mattverchromt (29473) *1 x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf, Zoll-Ausführung mattverchromt (29474) *1 x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf, Zoll-Ausführung mattverchromt (29475)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftschlüsselsatz
Größe:
0.05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16"
Spitzentyp:
Sechskant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.554 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stiftschlüssel satz, Sortiment, Werkzeugsatz, Werkzeug-Set, Werkzeugsortiment, Schraubendreher-Arbeitssatz, Schraubendrehersatz, Schraubendrehersortiment, Schraubenziehersortiment, Kugelkopf-Schlüsselsatz, Kugelkopf-Schraubendrehersatz, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug, Schraubenschlüssel, Sechskantschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskantschlüssel, Innensechskantschraubendreher, Sechskantschraubendreher, Kugelkopfschlüssel, Kugelkopfschraubendreher, Kugelkopf-Stiftschlüssel, Schraubendreher, Schraubenzieher, Stiftschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
3
€ 25,00*
ab € 6,82*
€ 9,83*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 42,16*
€ 56,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.