Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschlüsselsatz, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschlüsselsatz, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, S
Stiftschlüsselsatz, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, S
Artikel-Nr.:
     4502-02L3216
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     SB369RE9F01
EAN/GTIN:
     4010995373528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
Vereinfacht Ihre Arbeit : Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°. Senkt Ihre Kosten : Langlebig durch hochwertig verchromte Stiftschlüsseloberfläche gegen Rostbefall. Erleichtert die Handhabung : Immer der richtige Schlüssel am richtigen Ort. Spart Zeit : Sorgt für Ordnung: Das Entnehmen und das definierte Einstecken in den Halter ist kinderleicht. Steigert Ihre Effizienz : Wiha MagicRing® Haltefunktion hält alle Sechskant-Schrauben ohne Magnet fest. Wer kennt das nicht? Bei vielen Stiftschlüsselhaltern ist es umständlich, einzelne Schlüssel zu entnehmen oder wieder in den Halter zurückzuführen. Doch damit macht der Wiha ErgoStar jetzt Schluss, denn er löst dieses Problem auf eine geniale Art und Weise. Die Drehung eines einzelnen Stiftschlüssels im Halter führt dazu, dass sich alle anderen Schlüssel im gleichen Winkel zur Seite drehen und eine schnelle und komfortable Entnahme ermöglicht wird. Eine Klemmung in dem Haltern sorgt dafür, dass die Schlüssel sowohl bei geschlossenem, als auch bei geöffnetem Halter nicht herausfallen können. Dank der MagicRing®-Festhaltefeder aus Edelstahl halten die Stiftschlüssel alle Sechskant Normschrauben unabhängig vom Schraubenmaterial in jeder Lage perfekt fest. Damit wird das Herausheben von versenkten Schrauben sowie das Einführen und Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25° zu einem Kinderspiel. Normen : In Anlehnung an ISO 2936L. Anwendung : Geeignet für das Herausheben von versenkten Normschrauben sowie das Einführen und Verschrauben in waagrechte, schräge oder tiefe Sacklöcher. *1 x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mattverchromt (20549) *1 x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mattverchromt (20550) *1 x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mattverchromt (20551) *1 x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mattverchromt (20552) *1 x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mattverchromt (20553) *1 x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mattverchromt (20570) *1 x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt (01392) *1 x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt (01393) *1 x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt (01395)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftschlüsselsatz
Größe:
1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
Spitzentyp:
Sechskant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.493 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, inbus-schlüsselsatz wiha, inbus schlüsselsatz, Sortiment, Werkzeugsatz, Werkzeug-Set, Werkzeugsortiment, Schraubendreher-Arbeitssatz, Schraubendrehersatz, Schraubendrehersortiment, Schraubenziehersortiment, Kugelkopf-Schlüsselsatz, Kugelkopf-Schraubendrehersatz, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug, Schraubenschlüssel, Sechskantschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskantschlüssel, Innensechskantschraubendreher, Sechskantschraubendreher, Kugelkopfschlüssel, Kugelkopfschraubendreher, Kugelkopf-Stiftschlüssel, Schraubendreher, Schraubenzieher, Stiftschlüssel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 36,69*
€ 49,10*
31 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 41,74*
€ 55,37*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,42*
€ 60,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 45,42* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.