Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Seitenschneider, 200 mm, 274 g, Schneidkapazität (–/4/3/2 mm), Z17020001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraft-Seitenschneider, 200 mm, 274 g, Schneidkapazität (–/4/3/2 mm), Z17020001
Kraft-Seitenschneider, 200 mm, 274 g, Schneidkapazität (–/4/3/2 mm), Z17020001
Kraft-Seitenschneider, 200 mm, 274 g, Schneidkapazität (–/4/3/2 mm), Z17020001
Artikel-Nr.:
     4502-02L2928
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     Z17020001
EAN/GTIN:
     4010995267599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Bolzen Vornschneider
Normen: DIN ISO 5748. Kopfform: Klassische Form. Ausführung: Verschleißarmes, aufgelegtes Gelenk mit hochbelastbarer Vernietung. Markante Hochleistungsschneide mit hoher Schneidleistung und geringem Kraftaufwand aufgrund hochpräziser Verarbeitung. Lange Haltbarkeit durch zusätzlich induktive Härtung der Schneiden auf ca. 64 HRC. Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet. Anwendung: Allround-Vornschneider für weiche Drähte wie für starke Beanspruchungen bei harten Drähten. Auch geeignet zum Binden (Flechten) und Schneiden von Bindedraht für Moniereisen im Betonbau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kraft-Seitenschneider
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
200 mm
Material:
Stahl
Schneidkapazität (hart):
3 mm
Schneidkapazität (mittelhart):
4 mm
Schneidkapazität (Pianodraht):
2 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
VN
Gewicht:
0.274 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, kraftseitenschneider wiha 200 mm, bolzen vornschneider, vornschneider wiha, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Handwerkzeug, Zange
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 11,93*
€ 17,58*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,89*
€ 17,87*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,34*
€ 18,98*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 14,88*
€ 19,27*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 15,98*
€ 22,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.