Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26759, Wiha Kraftvornschneider Classic, 26759, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1014068
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26759
EAN/GTIN:
     4010995267599
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Bolzen Vornschneider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

26759, Kraftvornschneider Classic, 26759, 200 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
274 GRAMM
Durchmesser max:
2 mm
Gesamtlänge (mm):
200 mm
Gesamtlänge (Zoll):
8
Schneidkraft:
18
Mittelharter Draht:
4 mm
Harter Draht:
3 mm
Gehärteter Federstahl:
2 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 12,23*
€ 17,94*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,83*
€ 18,06*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,45*
€ 18,78*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 14,82*
€ 18,94*
1
€ 5,46*
ab € 14,51*
€ 20,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.