Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Installationszange TriCut Classic (38627) 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Installationszange TriCut Classic (38627) 170 mm
Wiha Installationszange TriCut Classic (38627) 170 mm
Wiha Installationszange TriCut Classic (38627) 170 mm
Artikel-Nr.:
     4502-02L2860
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     Z14117001
EAN/GTIN:
     4010995386276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenschneider
wiha seitenschneider
seitenschneider
Kopfform: Mit drei Bearbeitungsstationen: Schneiden, Abmanteln, Abisolieren. Ausführung: Verschleißarmes, eingelegtes Gelenk mit hochbelastbarer Vernietung. Seitenschneider mit langlebiger Schneide durch zusätzliche induktive Härtung auf ca. 64 HRC. Ergonomisches und kraftsparendes Abmanteln und Abisolieren in Längsrichtung des Kabels und der Zange, durch speziell gekröpften Kopf. Zwei Präsisions-Abisolierstationen für Leiter mit 1,5 mm2 und 2,5 mm2Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet. Anwendung: Seitenschneider zum Schneiden weicher und harter Drähte aber auch Kabel wie z. B. NYM-Leitungen 3x1,52 - 5x2,52 (Ø 8,0 - 13,0 mm)Bündiges Abmanteln von Rund- und Feuchtraumkabel und Abisolieren der Leiter auch an schwer zugänglichen Stellen wie z. B. in Abzweig- und Verteilerdosen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Installationszange
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
170 mm
Schneidkapazität (hart):
1.6 mm
Schneidkapazität (mittelhart):
2.5 mm
Schneidkapazität (weich):
4 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
VN
Gewicht:
0.236 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Greifzange, Kombinationszange, Kombizange, Handwerkzeug, Zange
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 20,46*
€ 28,59*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,44*
€ 29,06*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,75*
€ 29,51*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 24,15*
€ 30,27*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 26,05*
€ 34,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.