Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

38627, Wiha Installationszange TriCut Classic 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1066836
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     38627
EAN/GTIN:
     4010995386276
Suchbegriffe:
Seitenschneider
wiha seitenschneider
seitenschneider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

38627, Installationszange TriCut Classic 170 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
236 GRAMM
Durchmesser max:
1.6 mm
Gesamtlänge (mm):
170 mm
Gesamtlänge (Zoll):
7
Schneidkraft:
13
Weicher Draht:
4 mm
Mittelharter Draht:
2.5 mm
Harter Draht:
1.6 mm
Weitere Suchbegriffe: Zange, INSTALLATIONSZANGE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,95*
€ 27,45*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 24,18*
€ 29,88*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,87*
€ 29,88*
1
€ 5,46*
ab € 23,65*
€ 32,41*
1
€ 6,90*
ab € 24,24*
€ 33,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.