| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-02L1417 Herst.-Nr.: 4124330 EAN/GTIN: 4010995271176 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Wiha maxiflex® ist ein universelles Gelenkschlauchsystem mit größter Flexibilität. Das breite Sortiment an Gelenkstücken, Düsen, Anschlüssen, Verzweigungen und Absperrventilen mit Durchlassquerschnitten von 1/2 Zoll und erlaubt es, jede Kühl- und Schmieraufgabe perfekt zu lösen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Flachdüsen Set, 30 mm | Geeignet für: | maxiflex 1/2" | Inhalt: | 2-teilig | Ursprungsland: | CH | Gewicht: | 0.025 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Kühl- und Schmiermittel-System |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 4,95* | ab € 10,63* | € 14,93* | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 5,90* | ab € 10,10* | € 14,93* | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 5,46* | ab € 10,98* | € 15,34* | | | | | 12 Tage | | | 2 | | pro Satz | € 4,90* | ab € 11,10* | € 15,59* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | pro Satz | € 6,90* | ab € 14,77* | € 22,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 2 Stück (ab € 7,385* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|