| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-02L1409 Herst.-Nr.: 4124000 EAN/GTIN: 4010995305192 |
| | |
|
| | |
| Inhalt: 1 Montagezange1 Trennkeil3 Schläuche à 265 mm3 Runddüsen ø 10 mm1 Flachdüse 30 mm1 Flachdüse 60 mm1 Flachdüse 30 mm, 6-Loch ø 3,3 mm1 Y-Abzweigung1 Y-Abzweig-Reduzierung1 Reduzierung Schlauchdurchmesser 1/2" auf 1/4"3 Gewindenippel R 1/22 Gewindenippel R 3/81 Adapter für LOC-LINE®Anwendung: Grundausstattung für die gängigsten Anwendungen. Extra: Lieferung in praktischer, wieder verwendbarer Kunststoffbox. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gelenkschlauch Set | Geeignet für: | maxiflex 1/2" | Inhalt: | 20-teilig | Ursprungsland: | CH | Gewicht: | 1.192 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 109,85* | € 136,06* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,44* | € 143,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,63* | € 154,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,25* | € 161,34* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,18* | € 169,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|