| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-02L1388 Herst.-Nr.: 4122280 EAN/GTIN: 4010995270902 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Wiha maxiflex® ist ein universelles Gelenkschlauchsystem mit größter Flexibilität. Das breite Sortiment an Gelenkstücken, Düsen, Anschlüssen, Verzweigungen und Absperrventilen mit Durchlassquerschnitten von 1/4 Zoll und erlaubt es, jede Kühl- und Schmieraufgabe perfekt zu lösen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Flachdüsen Set 7-Loch, 24 mm | Geeignet für: | maxiflex 1/4" | Inhalt: | 2-teilig | Ursprungsland: | CH | Gewicht: | 0.011 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Kühl- und Schmiermittel-System |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,67* | € 13,29* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,19* | € 13,35* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,15* | € 14,72* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 10,49* | € 15,23* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,50* | € 16,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|