Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runddüsen 5,6 mm Set für maxiflex 1/4", 4122260


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Runddüsen 5,6 mm Set für maxiflex 1/4", 4122260
Runddüsen 5,6 mm Set für maxiflex 1/4", 4122260
Artikel-Nr.:
     4502-02L1387
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     4122260
EAN/GTIN:
     4010995270896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlmittelschlauch-Runddüse
kühlmittelschlauch-runddüse wiha
Beschreibung: Wiha maxiflex® ist ein universelles Gelenkschlauchsystem mit größter Flexibilität. Das breite Sortiment an Gelenkstücken, Düsen, Anschlüssen, Verzweigungen und Absperrventilen mit Durchlassquerschnitten von 1/4 Zoll und erlaubt es, jede Kühl- und Schmieraufgabe perfekt zu lösen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Runddüsen 5,6 mm Set
Geeignet für:
maxiflex 1/4"
Inhalt:
4-teilig
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Kühl- und Schmiermittel-System
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 6,66*
€ 10,31*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 7,16*
€ 10,38*
1
pro Satz
€ 5,46*
ab € 7,70*
€ 11,17*
14 Tage
unbekannt
2
pro Satz
€ 4,90*
ab € 7,81*
€ 11,26*
Lager 4502
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 8,41*
€ 12,32*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 12,32*
€ 14,66
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 12,20*
€ 14,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 11,13*
€ 13,24
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 10,58*
€ 12,59
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 10,40*
€ 12,38
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 8,41*
€ 10,01
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 2,1025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.