Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runddüsen 3,2 mm Set für maxiflex 1/4", 4122240


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Runddüsen 3,2 mm Set für maxiflex 1/4", 4122240
Runddüsen 3,2 mm Set für maxiflex 1/4", 4122240
Artikel-Nr.:
     4502-02L1386
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     4122240
EAN/GTIN:
     4010995270889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlmittelschlauch-Runddüse
kühlmittelschlauch-runddüse wiha
Beschreibung: Wiha maxiflex® ist ein universelles Gelenkschlauchsystem mit größter Flexibilität. Das breite Sortiment an Gelenkstücken, Düsen, Anschlüssen, Verzweigungen und Absperrventilen mit Durchlassquerschnitten von 1/4 Zoll und erlaubt es, jede Kühl- und Schmieraufgabe perfekt zu lösen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Runddüsen 3,2 mm Set
Geeignet für:
maxiflex 1/4"
Inhalt:
4-teilig
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Kühl- und Schmiermittel-System
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
3
pro Satz
€ 4,90*
ab € 7,62*
€ 10,90*
1
pro Satz
€ 5,46*
ab € 7,66*
€ 11,00*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,80*
ab € 8,42*
€ 12,09*
1
pro Satz
€ 3,90*
ab € 8,70*
€ 12,48*
Lager 4502
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 10,68*
€ 15,15*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 15,15*
€ 18,03
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 15,08*
€ 17,95
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 14,01*
€ 16,67
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 13,23*
€ 15,74
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,99*
€ 15,46
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,68*
€ 12,71
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 2,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.