Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschlüssel mit Quergriff, T40, TORX, L 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschlüssel mit Quergriff, T40, TORX, L 100 mm
Stiftschlüssel mit Quergriff, T40, TORX, L 100 mm
Stiftschlüssel mit Quergriff, T40, TORX, L 100 mm
Artikel-Nr.:
     4502-02L1102
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     364R040100
EAN/GTIN:
     4010995279714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Winkelschlüssel mit Quergriff, 27971, Wiha Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Griff: Wiha Quergriff Classic. Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen. Extra: MagicSpring® aus Edelstahl hält TORX®-Schrauben in jeder Lage fest. ChromTop®-Klingenspitze für höchste Maßhaltigkeit. Klinge aus Sechskant-Material ist besonders belastbar. Technische Daten * Spitzentyp: TORX * Größe: T40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftschlüssel mit Quergriff
Größe:
T40
Länge:
100 mm
Spitzentyp:
TORX
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.09 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,75*
€ 12,31*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 9,69*
€ 13,84*
1
€ 5,46*
ab € 9,78*
€ 13,90*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 10,75*
€ 15,20*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 13,55*
€ 19,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.