Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter, 3-polig, B Charakteristik, 10 A, 400 V, DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsschutzschalter, 3-polig, B Charakteristik, 10 A, 400 V, DIN-Schiene
Leitungsschutzschalter, 3-polig, B Charakteristik, 10 A, 400 V, DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     4502-01P7266
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F03310
EAN/GTIN:
     4099889143140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 3p 10a
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter, A9F03310, SCHNEIDER Der A9F03310 ist ein Niederspannungs-Leitungsschutzschalter. Es handelt sich um einen 3P-Schutzschalter mit 3 geschützten Polen und 10 A Bemessungsstrom und B-Auslösekurve. Das Nennkurzschlussausschaltvermögen beträgt bis zu 20 kA bei 220 V AC bis 240 V AC. Dieser Leitungsschutzschalter schützt Stromkreise vor Kurzschluss- und Überlaststrom. Features * Hohe Schaltleistung * Hohe Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit * Hohe mechanische Belastbarkeit * Hohe elektrische Lebensdauer
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
10 A
Montage:
DIN-Schiene
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
BG
Gewicht:
0.333 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 10a, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.