Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter, 1-polig, B Charakteristik, 10 A, 230 V, DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsschutzschalter, 1-polig, B Charakteristik, 10 A, 230 V, DIN-Schiene
Leitungsschutzschalter, 1-polig, B Charakteristik, 10 A, 230 V, DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     4502-01P7243
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F03110
EAN/GTIN:
     4099889142914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
sicherungsautomat 1-polig 10a typ b
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter, A9F03110, SCHNEIDER Der A9F03110 ist ein Niederspannungs-Leitungsschutzschalter. Es handelt sich um einen 1P-Leitungsschutzschalter mit 1 geschützten Pol und 10 A Bemessungsstrom und B-Auslösekurve. Das Bemessungs-Kurzschlussausschaltvermögen geht bis zu 10 kA bei 220 V AC bis 240 V AC. Dieser Leitungsschutzschalter schützt Stromkreise vor Kurzschluss- und Überlaststrom. Features * Hohe Schaltleistung * Hohe Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit * Hohe mechanische Belastbarkeit * Hohe elektrische Lebensdauer
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
10 A
Montage:
DIN-Schiene
Polzahl:
1-polig
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.113 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 10a, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.