| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-01P2483 Herst.-Nr.: 18527 EAN/GTIN: 4099889170146 |
| | |
|
| | |
| Klemmenschraubenabdeckung, 18527, Schneider Electric Klemmenabdeckung Acti 9 für C120. 1-polig. VPE 8 Stück. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Schutzschalter C120 | Zubehörart: | Schraubenschutz | Ursprungsland: | FR | Gewicht: | 0.026 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,08* | € 15,83* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,52* | € 16,47* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,86* | € 16,95* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,23* | € 17,49* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 15,02* | € 21,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|