Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Auszugsregal mit 3 Schubfächern, Tragkraft 600 kg 483428-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483428-YY
Hersteller:
     Valdemar Krog
Herst.-Nr.:
     221901003
EAN/GTIN:
     4004165008310
Suchbegriffe:
Schwerlast-Auszugregal
Schwerlastauszugregal
schwerlast auszugregal
Schwerlast-Auszugsregal mit 3 Schubfächern, Tragkraft 600 kg, 100 % Auszugstiefe Maximieren Sie die Effizienz Ihres Lagers mit diesem Schwerlast-Auszugsregal samt Schubfächern, das schon fertig montiert geliefert wird. Dieses innovative Produkt bietet eine Reihe von Vorteilen, die Ihnen helfen, Ihren Lagerplatz optimal zu nutzen. Tragkraft: 600 kg pro Schubfach Anzahl Schubfächer: je nach Modell 3 bis 5 Auszugstiefe: bis zu 100 % Variabler Schubfach-Abstand Geringe Schubfach-Aufbauhöhe Sofort einsatzbereit: keine Montage notwendig Inklusive Sicherheitsverriegelung für Schubfächer
Weitere Informationen:
Schubfächer Anzahl:
3 Stk.
Außenmaß Höhe:
1707 mm
Außenmaß Breite:
1170 mm
Außenmaß Tiefe:
1345 mm
Fachlast max.:
600 kg
Feldlast max.:
1800 kg
Nennbreite:
830 mm
Nenntiefe:
1200 mm
HEIGHT GRO:
1860.00 mm
WIDTH GRO:
1250.00 mm
DEPTH GRO:
1450.00 mm
WEIGHT GRO:
413.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Auszugsregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.697,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.060,59*
€ 8.402,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.001,78*
€ 8.332,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.784,65*
€ 8.073,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.697,77*
€ 7.970,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.