Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYMER Stufenanlegeleiter, R13-Beschichtung, Standhöhe 2,56 m 483206-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483206-YY
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     891214
EAN/GTIN:
     4019502365353
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
HYMER Stufenanlegeleiter, R13-Beschichtung, Standhöhe 2,56 m, 14 Sprossen Die HYMER Stufenanlegeleiter ist ideal für gut gesicherte Höhenarbeiten. Diese lassen sich dank der zuverlässigen R13-Beschichtung besonders stand- und trittsicher ausführen. Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse Arbeitssicherheit in der höchsten Rutschhemmungsklasse R13 R13-Beschichtung auf der gesamten Trittfläche Geeignet für den Einsatz in öligen Bereichen Hohe Robustheit durch verwindungsstabile, verbördelte Holm-Stufen-Verbindung Vorderkante mit Holm bündig Komfortable und ergonomische Leiterbreite Aus Aluminium Nach EN 131 Garantie: 10 Jahre Made in Germany In verschiedenen Ausführungen erhältlich
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
4.06 m
Leiter Typ:
Anlegeleitern
Standhöhe:
2.56 m
Stufen-/Sprossentiefe:
80 mm
Stufen/Sprossen Anzahl:
14
HEIGHT GRO:
3.72 mm
WIDTH GRO:
.43 mm
DEPTH GRO:
.07 mm
WEIGHT GRO:
11.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Gebrüder Weiss\, Transco
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 354,72*
€ 420,85*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,28*
€ 514,92*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,85*
€ 500,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,29*
€ 496,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,45*
€ 487,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,82*
€ 473,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,72*
€ 422,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.