Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYMER Stufenstehleiter, R13-Beschichtung, mit Plattform, Sta 483187-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483187-YY
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     862607
EAN/GTIN:
     4019502364912
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
HYMER Stufenstehleiter, R13-Beschichtung, mit Plattform, Standhöhe 1,63 m, 7 Sprossen Dank der HYMER Stufenstehleiter mit R13-Beschichtung und Plattform erhalten Sie eine gut gesicherte, besonders steh- und trittfeste Steighilfe, die sich durch eine ergonomische und damit gesundheitsschonende Arbeitsweise auszeichnet. Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform Arbeitssicherheit in der höchsten Rutschhemmungsklasse R13 R13-Beschichtung auf der gesamten Trittfläche Geeignet für den Einsatz in öligen Bereichen Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken Vorderkante mit Holm bündig Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte Verschraubte Leiterfüße Aus Aluminium Nach EN 131 Garantie: 10 Jahre Made in Germany In verschiedenen Ausführungen erhältlich
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3.13 m
Leiter Typ:
Stufen-Stehleitern
Standhöhe:
1.63 m
Stufen/Sprossen Anzahl:
7
HEIGHT GRO:
2.45 mm
WIDTH GRO:
.55 mm
DEPTH GRO:
.14 mm
WEIGHT GRO:
9.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Gebrüder Weiss\, Transco
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,35*
€ 237,77*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 294,13*
€ 354,08*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,95*
€ 440,64*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,08*
€ 421,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,12*
€ 415,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,48*
€ 406,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,43*
€ 397,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,13*
€ 350,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.