Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYMER Stufenstehleiter, R13-Beschichtung, 2-seitig begehbar, 483183-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483183-YY
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     862424
EAN/GTIN:
     4019502365070
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
HYMER Stufenstehleiter, R13-Beschichtung, 2-seitig begehbar, Standhöhe 2,31 m Die 2-seitig begehbare HYMER Stufenstehleiter bietet eine optimale Kombination aus Ergonomie, Sicherheit und Qualität. Verschiedene Höhenarbeiten lassen sich mit der R13-Beschichtung besonders tritt- und standfest verrichten. Die 80 mm tiefen Leiterstufen fördern ergonomisches Arbeiten. Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe Arbeitssicherheit in der höchsten Rutschhemmungsklasse R13 R13-Beschichtung auf der gesamten Trittfläche Geeignet für den Einsatz in öligen Bereichen Vorderkante mit Holm bündig Verwindungsstabiles Gelenk aus Alu-Druckguss Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte Verschraubte Leiterfüße Aus Aluminium Nach EN 131 Garantie: 10 Jahre Made in Germany Je nach Ausführung in verschiedenen Standhöhen erhältlich
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3.81 m
Leiter Typ:
Stufen-Stehleitern
Standhöhe:
2.31 m
Stufen/Sprossen Anzahl:
24
HEIGHT GRO:
3.04 mm
WIDTH GRO:
.65 mm
DEPTH GRO:
.20 mm
WEIGHT GRO:
18.700000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Gebrüder Weiss\, Transco
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,70*
€ 457,25*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 599,41*
€ 695,78*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 661,55*
€ 765,23*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,78*
€ 827,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,07*
€ 823,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,78*
€ 805,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,32*
€ 775,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,41*
€ 713,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.