Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYMER Stufenstehleiter, R13-Beschichtung, 2-seitig begehbar, 483179-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483179-YY
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     862416
EAN/GTIN:
     4019502365049
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
HYMER Stufenstehleiter, R13-Beschichtung, 2-seitig begehbar, Standhöhe 1,38 m Die 2-seitig begehbare HYMER Stufenstehleiter bietet eine optimale Kombination aus Ergonomie, Sicherheit und Qualität. Verschiedene Höhenarbeiten lassen sich mit der R13-Beschichtung besonders tritt- und standfest verrichten. Die 80 mm tiefen Leiterstufen fördern ergonomisches Arbeiten. Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe Arbeitssicherheit in der höchsten Rutschhemmungsklasse R13 R13-Beschichtung auf der gesamten Trittfläche Geeignet für den Einsatz in öligen Bereichen Vorderkante mit Holm bündig Verwindungsstabiles Gelenk aus Alu-Druckguss Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte Verschraubte Leiterfüße Aus Aluminium Nach EN 131 Garantie: 10 Jahre Made in Germany Je nach Ausführung in verschiedenen Standhöhen erhältlich
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
2.88 m
Leiter Typ:
Stufen-Stehleitern
Standhöhe:
1.38 m
Stufen/Sprossen Anzahl:
16
HEIGHT GRO:
2.05 mm
WIDTH GRO:
.55 mm
DEPTH GRO:
.20 mm
WEIGHT GRO:
12.100000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Gebrüder Weiss\, Transco
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,85*
€ 306,48*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 383,20*
€ 455,88*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,23*
€ 557,16*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,88*
€ 542,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,76*
€ 534,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,23*
€ 526,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,28*
€ 506,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,20*
€ 456,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.