Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYMER Stufenstehleiter, R13-Beschichtung, 2-seitig begehbar, 483176-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483176-YY
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     862408
EAN/GTIN:
     4019502365001
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
HYMER Stufenstehleiter, R13-Beschichtung, 2-seitig begehbar, Standhöhe 0,45 m Die 2-seitig begehbare HYMER Stufenstehleiter bietet eine optimale Kombination aus Ergonomie, Sicherheit und Qualität. Verschiedene Höhenarbeiten lassen sich mit der R13-Beschichtung besonders tritt- und standfest verrichten. Die 80 mm tiefen Leiterstufen fördern ergonomisches Arbeiten. Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe Arbeitssicherheit in der höchsten Rutschhemmungsklasse R13 R13-Beschichtung auf der gesamten Trittfläche Geeignet für den Einsatz in öligen Bereichen Vorderkante mit Holm bündig Verwindungsstabiles Gelenk aus Alu-Druckguss Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte Verschraubte Leiterfüße Aus Aluminium Nach EN 131 Garantie: 10 Jahre Made in Germany Je nach Ausführung in verschiedenen Standhöhen erhältlich
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
1.95 m
Leiter Typ:
Stufen-Stehleitern
Standhöhe:
0.45 m
Stufen/Sprossen Anzahl:
8
HEIGHT GRO:
1.04 mm
WIDTH GRO:
.45 mm
DEPTH GRO:
.20 mm
WEIGHT GRO:
6.200000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,60*
€ 158,86*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 200,29*
€ 244,66*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,18*
€ 272,60*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,66*
€ 291,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,38*
€ 287,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,26*
€ 275,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,59*
€ 273,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,29*
€ 238,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.