Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYMER Sprossenanlegeleiter, Standhöhe 3,45 m, 16 Sprossen 483128-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483128-YY
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     401116
EAN/GTIN:
     4019502339026
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
HYMER Sprossenanlegeleiter, Standhöhe 3,45 m, 16 Sprossen Die HYMER Sprossenanlegeleiter bietet Ihnen eine sichere und komfortable Lösung für Arbeiten in der Höhe. Ihre rutschsicheren und geriffelten Sprossen aus robustem Walzprofil gewähren Ihnen einen festen Stand und ermöglichen ein sicheres Auf- und Absteigen. Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil Besonders kompakte und leichte Ausführung Aus Aluminium Leiterinnenbreite: 300 mm Nach EN 131 Garantie: 10 Jahre Made in Germany Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden In verschiedenen Ausführungen erhältlich
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
4.95 m
Leiter Typ:
Anlegeleitern
Standhöhe:
3.45 m
Stufen-/Sprossentiefe:
30 mm
Stufen/Sprossen Anzahl:
16
HEIGHT GRO:
4.59 mm
WIDTH GRO:
.36 mm
DEPTH GRO:
.07 mm
WEIGHT GRO:
8.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Gebrüder Weiss\, Transco
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, alu-leiter, Anlegeleitern
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,69*
€ 229,61*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 187,52*
€ 230,71*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,44*
€ 231,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 245,12*
€ 299,57*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,71*
€ 274,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,63*
€ 272,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,87*
€ 256,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,11*
€ 253,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,52*
€ 223,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.