Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA BLACK BULL Rammschutz-Poller LKW-Parkhilfe 483031-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483031-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     204.22.040
EAN/GTIN:
     4055381718682
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
MORAVIA BLACK BULL Rammschutz-Poller LKW-Parkhilfe, zum Aufdübeln mit Bodenplatte, Stahl, feuerverzinkt, weiß, rote Reflexstreifen Der MORAVIA BLACK BULL Rammschutz-Poller bietet durch deutliche Kennzeichnung von LKW-Parkflächen und -Einfahrten eine hervorragende Orientierung. Mit einer Wandstärke von 4,5 mm ist der Poller besonders robust und gewährleistet eine effektive Absicherung gegen mögliche Kollisionen. LKW-Parkhilfe zur besseren Kennzeichnung von LKW-Parkflächen und -Einfahrten Unterstützt LKW-Fahrer besonders beim Rückwärtsfahren Gute Sichtbarkeit dank auffälliger Signalfarben und Reflexstreifen Robust und auffällig Wandstärke: 4,5 mm Aus feuerverzinktem Stahl Ideal für Laderampenzufahrten Optimal geeignet zur Kombination mit der BLACK BULL LKW-Einfahrhilfe In verschiedenen Farben erhältlich
Weitere Informationen:
Durchmesser:
159 mm
Eigengewicht:
17 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Farbe:
rot \/ weiß
Höhe:
500 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
RAL Farbe:
RAL 9016 verkehrsweiß
Stärke:
4.5 mm
HEIGHT GRO:
500.00 mm
WIDTH GRO:
255.00 mm
DEPTH GRO:
255.00 mm
WEIGHT GRO:
17.800000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Haus-Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,05*
€ 258,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,00*
€ 255,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,90*
€ 237,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,11*
€ 216,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,16*
€ 204,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.