Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Einhängehaken für Sperrketten, 10 Stk/VE, rot 482883-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-482883-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     216.10.962
EAN/GTIN:
     4055381197531
Suchbegriffe:
Absperrketteneinhängehaken
Einhängehaken Absperrkette
einhängehaken absperrkette
MORAVIA Einhängehaken für Sperrketten, 10 Stk/VE, rot Mit den Einhängehaken für Sperrketten befestigen Sie die Absperrung an den Kettenständern. Die Ketten lassen sich mit den Einhängehaken schnell umhängen, wenn Sie die Absperrung umbauen möchten. Einhängehaken für Sperrketten, aus Polyethylen in Signalfarben In offener S-Form für mehr Flexibilität In geschlossener 6-Form für feste Kettenabschnitte Marke = MORAVIA Breite = 210 mm Tiefe = 40 mm Material = Nylon Farbe = rot Eigengewicht = 0,4 kg VE = 10 Stk/VE
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Eigengewicht:
0.4 kg
Farbe:
rot
Material:
Nylon
Tiefe:
40 mm
Marke:
MORAVIA
VE:
10 Stk/VE
HEIGHT GRO:
140.00 mm
WIDTH GRO:
210.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Weitere Suchbegriffe: Sperrpfosten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 10,04*
€ 14,14*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,82*
€ 20,32*
€ 4,95*
ab € 17,65*
€ 23,90*
€ 4,95*
ab € 17,49*
€ 23,90*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,95*
€ 24,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,14*
€ 16,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,92*
€ 16,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,33*
€ 15,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,82*
€ 15,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,38*
€ 14,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,04*
€ 11,95
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,004* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.