Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia Einhängehaken, Polyamid, rot, 8 mm, 10er-Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einhängehaken
Einhängehaken
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-216.10.962
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     216.10.962
EAN/GTIN:
     4055381197531
Suchbegriffe:
Absperrketteneinhängehaken
Einhängehaken Absperrkette
einhängehaken absperrkette
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
210 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
40 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 10,04*
€ 14,14*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,82*
€ 20,32*
€ 4,95*
ab € 17,65*
€ 23,90*
€ 4,95*
ab € 17,49*
€ 23,90*
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,95*
€ 24,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,41*
€ 29,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,11*
€ 28,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,98*
€ 27,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,21*
€ 26,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,53*
€ 25,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,95*
€ 21,36
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,795* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.