Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten Zubehör Einhängehaken, rot, aus Nylon, zur Montage am Kettenständer VE = 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ketten Zubehör Einhängehaken, rot, aus Nylon, zur Montage am Kettenständer VE = 10 Stück
Ketten Zubehör Einhängehaken, rot, aus Nylon, zur Montage am Kettenständer VE = 10 Stück
Artikel-Nr.:
     158-900.9147
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     216.10.962
EAN/GTIN:
     4055381197531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrketteneinhängehaken
Einhängehaken Absperrkette
einhängehaken absperrkette
Verbindungshaken Kunststoff zum Einhängen Farbe: rot,
Einhängehaken aus Nylon

Einhängehaken zur Verbindung von Absperrpfosten und Absperrketten aus hochstabilem Nylon.

  • mit einseitigem Klemmverschluss
  • Witterungs- und UV-beständig
  • hochbelastbar
  • Temperaturbeständigkeit: -40° bis +80° C
  • Maße(LxHxT): 10,4 x 3,3 x 0,8 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Ketten Zubehör, Moravia
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 10,04*
€ 14,16*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,73*
€ 20,41*
€ 4,95*
ab € 17,66*
€ 24,01*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 17,51*
€ 24,01*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,96*
€ 24,50*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,01*
€ 28,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,70*
€ 28,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,58*
€ 26,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,76*
€ 25,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,07*
€ 25,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,51*
€ 20,84
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,751* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.