Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Aktenregal 900, HxBxT 1.950 x 1.200 x 500 mm, schwarzgra 482393-YY RAL 7021 schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-482393-YY-3891
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9380-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
C+P Aktenregal 900, HxBxT 1.950 x 1.200 x 500 mm, schwarzgrau Im robusten Aktenregal Asisto der Serie 900 bringen Sie Ordner, Bücher und andere Bürounterlagen ordentlich unter. Wählen Sie aus jeweils 2 verschiedenen Größen und Tiefen. Aktenregal für das Büro mit solidem Stahlkorpus Viel Ablagefläche auf 4 Einlegeböden Fachböden wahlweise verzinkt oder lichtgrau pulverbeschichtet Nennbreite = 1198 mm Nennhöhe = 1840 mm Böden Anzahl = 4 Nenntiefe = 453 mm Feldtyp = Grundfeld Zugriffsmöglichkeiten = einseitig Fachlast max. = 70 kg
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Feldtyp:
Grundfeld
Nennbreite:
1198 mm
Nennhöhe:
1840 mm
Nenntiefe:
453 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
einseitig
Fachlast max.:
70 kg
HEIGHT GRO:
1950.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
64.699000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7021 schwarzgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,30*
€ 591,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,69*
€ 585,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,29*
€ 570,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,32*
€ 550,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,64*
€ 499,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.