Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Flügeltürenschrank Asisto, 3 OH, Breite 800 mm, anthrazi 482294-YY RAL 7035 lichtgrau RAL 7016 anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-482294-YY-3688-4440
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     141033-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
C+P Flügeltürenschrank Asisto, 3 OH, Breite 800 mm, anthrazitgrau, lichtgrau Dieser Büro-Aktenschrank sorgt für klare Strukturen in Ihrem Büro. Auch schwere Ordner und Mappen verstauen Sie in diesem tragfähigen Flügeltürenschrank bedenkenlos. Belastbarer C+P Flügeltürenschrank aus Stahl In 2 Höhen und 3 Breiten erhältlich Flache Scharniere für gute Erreichbarkeit des Innenraums Von innen justierbare Niveau-Regulierung Gesamthöhe = 1310 mm Gesamtbreite = 800 mm Gesamttiefe = 435 mm Tür Typ = Flügeltür Böden Anzahl = 2 Schranknutzung = Büro
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
2
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamttiefe:
435 mm
Schranknutzung:
Büro
Tür Typ:
Flügeltür
Gesamthöhe:
1310 mm
HEIGHT GRO:
1310.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
435.00 mm
WEIGHT GRO:
41.765200 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031091
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7016 anthrazitgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,32*
€ 647,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,04*
€ 643,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,48*
€ 636,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,26*
€ 611,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,38*
€ 549,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.