Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Flügeltürenschrank Asisto, 5 OH, Breite 1.200 mm, anthra 482282-YY RAL 7035 lichtgrau RAL 7016 anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-482282-YY-3688-4440
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     141001-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
C+P Flügeltürenschrank Asisto, 5 OH, Breite 1.200 mm, anthrazitgrau, lichtgrau Dieser Büro-Aktenschrank sorgt für klare Strukturen in Ihrem Büro. Auch schwere Ordner und Mappen verstauen Sie in diesem tragfähigen Flügeltürenschrank bedenkenlos. Belastbarer C+P Flügeltürenschrank aus Stahl In 2 Höhen und 3 Breiten erhältlich Flache Scharniere für gute Erreichbarkeit des Innenraums Von innen justierbare Niveau-Regulierung Gesamthöhe = 1980 mm Gesamtbreite = 1200 mm Gesamttiefe = 435 mm Tür Typ = Flügeltür Böden Anzahl = 4 Schranknutzung = Büro
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Gesamtbreite:
1200 mm
Gesamttiefe:
435 mm
Schranknutzung:
Büro
Tür Typ:
Flügeltür
Gesamthöhe:
1980 mm
HEIGHT GRO:
1980.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
435.00 mm
WEIGHT GRO:
98.995200 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031091
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7016 anthrazitgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 686,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,22*
€ 949,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,48*
€ 946,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,05*
€ 910,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,31*
€ 873,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,07*
€ 816,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.