Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Anstell-Querrollenschrank, 1 1/2 OH, Breite 800 mm, rein 481083-YY RAL 9010 reinweiß Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-481083-YY-3686-5961
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3251-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
C+P Anstell-Querrollenschrank, 1 1/2 OH, Breite 800 mm, reinweiß, Buche Dieser Büroschrank bietet reichlich Stauraum für Ihre Unterlagen und lässt sich als Abstellfläche nutzen. Der Schrank ist verschließbar und schützt so auch vertrauliche Dokumente zuverlässig. Büroschrank mit Stahl-Korpus zum Beistellen 50 kg Tragkraft pro Fachboden Mit Zylinderschloss abschließbar Höhe = 720 mm Breite = 800 mm Tiefe = 420 mm Tür Typ = Rollladen Böden Anzahl = 1 Schranknutzung = Büro
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
1
Breite:
800 mm
Höhe:
720 mm
Schranknutzung:
Büro
Tiefe:
420 mm
Tür Typ:
Rollladen
HEIGHT GRO:
720.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
420.00 mm
WEIGHT GRO:
36.582100 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031058
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Farbe RAL (variabel):
RAL 9010 reinweiß
Dekorplatte (variabel):
Buche
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank, Rollladenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,50*
€ 595,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,39*
€ 584,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,26*
€ 563,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,95*
€ 504,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.