Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Anstell-Querrollenschrank, 1 1/2 OH, Breite 800 mm, rein 481078-YY RAL 9010 reinweiß hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-481078-YY-3686-5963
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3251-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
C+P Anstell-Querrollenschrank, 1 1/2 OH, Breite 800 mm, reinweiß, hellgrau Dieser Büroschrank bietet reichlich Stauraum für Ihre Unterlagen und lässt sich als Abstellfläche nutzen. Der Schrank ist verschließbar und schützt so auch vertrauliche Dokumente zuverlässig. Büroschrank mit Stahl-Korpus zum Beistellen 50 kg Tragkraft pro Fachboden Mit Zylinderschloss abschließbar Gesamthöhe = 720 mm Gesamtbreite = 800 mm Gesamttiefe = 420 mm Tür Typ = Rollladen Böden Anzahl = 1 Schranknutzung = Büro
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
1
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamttiefe:
420 mm
Schranknutzung:
Büro
Tür Typ:
Rollladen
Gesamthöhe:
720 mm
HEIGHT GRO:
720.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
420.00 mm
WEIGHT GRO:
36.582100 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031058
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Farbe RAL (variabel):
RAL 9010 reinweiß
Dekorplatte (variabel):
hellgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,41*
€ 600,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,45*
€ 582,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,32*
€ 572,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,49*
€ 534,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,90*
€ 493,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.