| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-481077-YY-3688-5961 Herst.-Nr.: 3251-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | C+P Anstell-Querrollenschrank, 1 1/2 OH, Breite 800 mm, lichtgrau, Buche Dieser Büroschrank bietet reichlich Stauraum für Ihre Unterlagen und lässt sich als Abstellfläche nutzen. Der Schrank ist verschließbar und schützt so auch vertrauliche Dokumente zuverlässig. Büroschrank mit Stahl-Korpus zum Beistellen 50 kg Tragkraft pro Fachboden Mit Zylinderschloss abschließbar Gesamthöhe = 720 mm Gesamtbreite = 800 mm Gesamttiefe = 420 mm Tür Typ = Rollladen Böden Anzahl = 1 Schranknutzung = Büro Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Böden Anzahl: | 1 | Gesamtbreite: | 800 mm | Gesamttiefe: | 420 mm | Schranknutzung: | Büro | Tür Typ: | Rollladen | Gesamthöhe: | 720 mm | HEIGHT GRO: | 720.00 mm | WIDTH GRO: | 800.00 mm | DEPTH GRO: | 420.00 mm | WEIGHT GRO: | 36.582100 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94031058 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | C+P | Farbe RAL (variabel): | RAL 7035 lichtgrau | Dekorplatte (variabel): | Buche |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |