| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-480899-YY Herst.-Nr.: 235-1011 EAN/GTIN: 4250128200776 |
| |
|
| | |
| PE-Rundbeutel für Industriestaubsauger ECODust Der PE-Rundbeutel für Industriestaubsauger ECODust dient zur staubfreien Entsorgung von Stäuben der Staubklassen M und H. Der Rundbeutel ist äußerst stabil und passt durch seine Rundboden-Ausführung perfekt in den Schmutzbehälter des Industriestaubsaugers ECODust. Aus Polyethylen (PE) Antistatisch Passend für 25/35-l-Behälter 10 Stk/VE Höhe = 390 mm Eigengewicht = 0,5 kg Weitere Informationen: | | Höhe: | 390 mm | Eigengewicht: | 0.5 kg | HEIGHT GRO: | 430.00 mm | WIDTH GRO: | 560.00 mm | DEPTH GRO: | 600.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 85087000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastiksäcke, Filterbeutel für Staubsauger, Papierfilterbeutel, Papierfiltertüten, Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, staubsaugertüten 10 stück, kunststoffsack, Zubehör für Industriestaubsauger |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 60,92* | € 80,11* | | | | | 42 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 60,36* | € 80,48* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 62,40* | € 81,93* | | | | Lager 4445 | | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 79,34* | € 103,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|