Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Beistellschrank mit 6 Fachböden, HxBxT 1.000 x 1.000 x 472820-YY RAL 7016 anthrazitgrau RAL 7016 anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-472820-YY-4440-4440
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     32372-100-005-716
EAN/GTIN:
     4055479469908
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
beistellschrank
PAVOY Beistellschrank mit 6 Fachböden, HxBxT 1.000 x 1.000 x 500 mm, Trennwand, anthrazitgrau, anthrazitgrau In den Fächern dieser Beistellschränke legen Sie Kleinteile und Werkzeug geordnet ab. Die stabile Konstruktion aus Stahlblech und das Zylinderschloss garantieren Ihnen eine sichere Verwahrung. Kratzfester Beistellschrank aus verzinktem Stahlblech Wahlweise 1 bis 6 Einlegeböden zur individuellen Raumaufteilung Drehzylinderschloss verhindert unberechtigte Zugriffe Höhe = 1000 mm Breite = 1.000 mm Tiefe = 500 mm Böden Anzahl = 6 Korpus Material = Stahlblech Fronten Material = Stahlblech Unterbau = Sockel Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 40 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
6
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
40 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Höhe:
1000 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Unterbau:
Sockel
HEIGHT GRO:
1150.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
40.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DPD und andere
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 7016 anthrazitgrau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7016 anthrazitgrau
Weitere Suchbegriffe: Flügeltürenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,86*
€ 478,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,31*
€ 469,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,47*
€ 448,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,88*
€ 438,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,77*
€ 394,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.