Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenwände längs, für TRESTON Kleinteilemagazine Premium 472065-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-472065-YY
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     V-012
EAN/GTIN:
     6416763031764
Suchbegriffe:
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
Längsteiler Schubladenmagazin
Zwischenwände längs, für TRESTON Kleinteilemagazine Premium, Schubladenhöhe 37 mm Mit der Zwischenwand längs für Kleinteilemagazine Premium unterteilen Sie den Innenraum von Magazinschubladen in 2 gleichgroße Hälften. Zusammengehörige Kleinteile unterschiedlicher Bauart lassen sich so übersichtlich in derselben Schublade unterbringen. Flexibel einsetzbare Zwischenwände längs, für Kleinteilemagazine Aus temperatur- und chemikalienbeständigem Polystyrol-Kunststoff Wahlweise für die Schubladenhöhen 37 mm, 59 mm und 81 mm Verkaufseinheit: 10 Stück Marke = TRESTON Höhe = 30 mm Breite = 145 mm Tiefe = 2 mm Material = Polystyrol (PS) Farbe = milchig transparent VE = 10 Stk/VE
Weitere Informationen:
Breite:
145 mm
Farbe:
milchig transparent
Höhe:
30 mm
Material:
Polystyrol (PS)
Tiefe:
2 mm
VE:
10 Stk/VE
Marke:
TRESTON
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
146.00 mm
DEPTH GRO:
50.00 mm
WEIGHT GRO:
.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
TNT
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 7,62*
Lager 4445
32 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 5,06*
€ 8,03*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 5,36*
€ 8,50*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 8,73*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 8,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,03*
€ 9,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,12*
€ 8,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,66*
€ 7,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,506* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Treston
V-0456
ab € 5,55*
Ähnlich
Treston
V-078
ab € 6,99*
Ähnlich
Treston
V-012
ab € 4,85*
Ähnlich
Treston
V-012
ab € 4,85*
Ähnlich
Treston
V-0456
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.