Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenwände f. Typ 271,272,291,292,541,542,550,551,552, längs


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-69397
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     V-012
EAN/GTIN:
     6416763031764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
Längsteiler Schubladenmagazin

Zur Unterteilung der Schubladen von TRESTON-Kleinteilemagazine. Einrastende Zwischenwände, längs oder quer angeordnet.

  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
für Kleinteilemagazin:
Typ 271,272,291,292,541,542,550,551,552
ESD (leitfähig):
Nein
Material Schubladen:
Polystyrol (PS)
Farbe:
transparent
Ausführung:
längs
Höhe:
32 mm
Gewicht:
0.076 kg
Breite:
146 mm
Weitere Suchbegriffe: Längsteiler Sichtlagerkasten, Querteiler Sichtlagerkasten, Trennsteg Sichtlagerkasten, Zwischenwand, treston zwischenwände, längsteiler schubladenmagazin, 69397, 69397-SW81, Kleinteilbox, Sortierbox, Kleinteilemagazin, Magazinschrank, Kleinteilebehälter, Schubladenmagazin, Kleinteilelager, Ordnungsbox, Magazinwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 7,62*
32 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 5,06*
€ 8,03*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 5,36*
€ 8,50*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 8,73*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 8,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,50*
€ 10,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,55*
€ 8,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,536* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Treston
V-0456
ab € 5,55*
Ähnlich
Treston
V-078
ab € 6,99*
Ähnlich
Treston
V-012
ab € 4,85*
Ähnlich
Treston
V-012
ab € 4,85*
Ähnlich
Treston
V-0456
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.