Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenwände quer, für TRESTON Kleinteilemagazine Premium 472060-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-472060-YY
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     V-01
EAN/GTIN:
     6416763031740
Suchbegriffe:
Querteiler Regalkasten
Querteiler für Regalkasten
Regalkastenquerteiler
Längsteiler Sichtlagerkasten
Zwischenwände quer, für TRESTON Kleinteilemagazine Premium, Schubladenbreite 69 mm Mit den Zwischenwänden quer für Kleinteilemagazine teilen Sie den Innenraum der Magazin-Schubladen individuell auf. So bewahren Sie zusammengehörende Kleinteile unterschiedlicher Bauart griffbereit und sauber getrennt auf. Nach Bedarf einsetzbare Zwischenwände quer, für Kleinteilemagazine Aus temperatur- und chemikalienbeständigem Polystyrol-Kunststoff Für Schubladen der Breite 55 - 277 mm geeignet Verkaufseinheit: 10 Stück Marke = TRESTON Höhe = 30 mm Breite = 62 mm Tiefe = 2 mm Material = Polystyrol (PS) Farbe = milchig transparent VE = 10 Stk/VE
Weitere Informationen:
Breite:
62 mm
Farbe:
milchig transparent
Höhe:
30 mm
Material:
Polystyrol (PS)
Tiefe:
2 mm
VE:
10 Stk/VE
Marke:
TRESTON
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
61.00 mm
DEPTH GRO:
50.00 mm
WEIGHT GRO:
.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
TNT
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
33 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 2,55*
€ 4,45*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 4,50*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 4,50*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 4,79*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 5,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Treston
V-00
ab € 2,42*
Ähnlich
Treston
V-02
ab € 3,23*
Ähnlich
Treston
V-04
ab € 3,63*
Ähnlich
Treston
V-06
ab € 7,74*
Ähnlich
Treston
V-07
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.