Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenwände f. Typ 271,291,541,551 quer


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-69392
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     V-01
EAN/GTIN:
     6416763031740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Querteiler Regalkasten
Querteiler für Regalkasten
Regalkastenquerteiler
Längsteiler Sichtlagerkasten

Zur Unterteilung der Schubladen von TRESTON-Kleinteilemagazine. Einrastende Zwischenwände, längs oder quer angeordnet.

  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
für Kleinteilemagazin:
Typ 271,291,541,551
ESD (leitfähig):
Nein
Material Schubladen:
Polystyrol (PS)
Farbe:
transparent
Ausführung:
quer
Höhe:
32 mm
Gewicht:
0.034 kg
Breite:
61 mm
Weitere Suchbegriffe: Querteiler Sichtlagerkasten, Trennsteg Sichtlagerkasten, Zwischenwand, treston zwischenwände, querteiler regalkasten, 69392, 69392-SW81, Kleinteilbox, Sortierbox, Kleinteilemagazin, Magazinschrank, Kleinteilebehälter, Schubladenmagazin, Kleinteilelager, Ordnungsbox, Magazinwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 2,58*
€ 4,45*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,62*
€ 4,50*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,62*
€ 4,50*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 4,78*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 5,75*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Treston
V-00
ab € 2,44*
Ähnlich
Treston
V-02
ab € 3,24*
Ähnlich
Treston
V-04
ab € 3,63*
Ähnlich
Treston
V-06
ab € 7,73*
Ähnlich
Treston
V-07
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.