Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCont Gitterrost-Regal-Set für Sicherheitslagerhaus, 3 Lage 471846-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-471846-YY
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H61-9012-C
EAN/GTIN:
     4260139974184
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Gitterrost
LaCont Gitterrost-Regal-Set für Sicherheitslagerhaus, 3 Lagerebenen, BxT 1800 x 500 mm Das LaCont Gitterrost-Regal-Set ist die ideale Lösung, um Sicherheit und Organisation in Ihrem Sicherheitslagerhaus zu gewährleisten. Vormontiert geliefert, wird die Lagerfläche optimal genutzt und die sofortige Nutzung ermöglicht. Komplett verzinkt bietet es eine hohe Beständigkeit gegenüber Korrosion und Witterungseinflüssen. An Containerwand vormontiert Komplett verzinkt Mit 3 Gitterrost-Lagerebenen Im Raster von 100 mm verstellbar Je nach Variante mit bis zu 3 Regalstützen Tragkraft: je nach Variante bis zu 150 kg/Ebene
Weitere Informationen:
Außenmaß Breite:
1800 mm
Außenmaß Tiefe:
500 mm
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
150.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,98*
€ 415,44*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,04*
€ 415,46*
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,10*
€ 416,69*
Lager 4445
65 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,76*
€ 440,64*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,07*
€ 465,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,64*
€ 524,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,24*
€ 519,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,64*
€ 491,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,92*
€ 479,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,76*
€ 449,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H61-9011-C
ab € 249,98*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H61-9013-C
ab € 539,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.