Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal für Sicherheitslagerhaus - 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120051/full/H63-110x-A-SLH-NB-Innenansicht-Regale-.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120051/full/H63-110x-A-SLH-NB-Innenansicht-Regale-.jpg
Regal für Sicherheitslagerhaus - 1,8 m
Artikel-Nr.:
     3551-H61-9012-C
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H61-9012-C
EAN/GTIN:
     4260139974184
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Gitterrost
Regal für Sicherheitslagerhaus - 1,8 m

komplett verzinkt
mit 3 Gitterrost-Lagerebenen
im Raster von 100 mm verstellbar
bestehend aus:
  • 2 Regalstützen mit je 3 Kragarmen
  • 3 Gitterrostauflagen 1800 x 500 mm

  • Belastung: 100 kg/Ebene

    Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
    Weitere Suchbegriffe: Gitterrostboden, Zusatzrost, Gitterrostregal, Kleingebinderegal Brandschutzcontainer, Lagercontainer Regal, Gitterrostregal für Gefahrstoffdepot, Wand-Regal, Wandregal, gitterrost 60x50cm, kleingebinderegal brandschutzcontainer, lacont umwelttechnik gitterrost, Regal für Sicherheitslagerhaus Container Einbauregal Container Lagerregal Containerregal Einbauregal Container Lagerregal Materialcontainer Gefahrstoff-Container Gefahrstoffcontainer Umweltcontainer Drahtregal Gitterregal Gitterrostregal Stahldrahtregal Gitterrost Gitterrostboden Zusatzrost Gitterrostregal für Gefahrstoffdepot Container Gitterrostregal Gitterrostregal Gefahrstoffcontainer Kleingebinderegal Brandschutzcontainer Lagercontainer Regal Wand-Regal Wandregal
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 352,92*
    € 418,41*
    30 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 355,38*
    € 418,43*
    39 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 354,05*
    € 419,69*
    65 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 377,67*
    € 443,90*
    42 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 399,66*
    € 469,41*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 418,41*
    € 497,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 413,94*
    € 492,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 390,96*
    € 465,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 381,77*
    € 454,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 352,92*
    € 419,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Lacont Umwelttechnik
    H61-9011-C
    ab € 249,06*
    Ähnlich
    Lacont Umwelttechnik
    H61-9013-C
    ab € 540,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.