Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCont Gefahrstoffregal KG-GR 100 / 5W, Anbaufeld, Ü-Zeichen 471775-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-471775-YY
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     R71-2102-D
EAN/GTIN:
     4260139970322
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
LaCont Gefahrstoffregal KG-GR 100 / 5W, Anbaufeld, Ü-Zeichen, HxBxT 2000 x 1010 x 635 mm, verzinkt Das LaCont Gefahrstoffregal KG-GR ist speziell konzipiert, um eine sichere und effiziente Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten zu gewährleisten. Dank der Wannenböden in jeder Lagerebene bieten wir Ihnen maximale Sicherheit und Schutz vor potenziellen Umweltschäden. Zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten mit Wannenböden in jeder Lagerebene 2 miteinander kombinierbare Regalbreiten (1.000 und 1.300 mm) ermöglichen eine optimale Ausnutzung des vorhandenen Lagerraumes Auffangvolumen: 5 x 30 l Durch die Bauweise von Grund- und Anbaufeldern beliebig erweiterbar Alle Regalteile und Wannenböden verzinkt Auffangwanne entsprechend WHG-Ü-Zeichen StawaR Höhenverstellbare Lagerebenen im Raster von 25 mm Tragkraft: je Lagerebene 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last Feldlast: maximal 1.200 kg Stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen Zerlegte Anlieferung zur einfachen Selbstmontage
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
2000 mm
Außenmaß Breite:
1010 mm
Außenmaß Tiefe:
635 mm
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
55.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,34*
€ 544,14*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,35*
€ 570,36*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 570,77*
€ 652,14*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 606,10*
€ 687,23*
Frei Haus
ab € 625,64*
€ 707,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,14*
€ 776,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,82*
€ 749,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,13*
€ 729,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,13*
€ 710,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,77*
€ 679,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2108-D
ab € 71,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.