| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-471743-YY Herst.-Nr.: B80-2852-A EAN/GTIN: 4260139971299 |
| |
|
| | |
| LaCont Gitterrostboden SiS-FAS Typ 90 / 1550, Tragkraft 75 kg Tragkraft: 75 kg Maße BxT: 1445 x 500 mm Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 7 kg | HEIGHT GRO: | 50.00 mm | WIDTH GRO: | 1500.00 mm | DEPTH GRO: | 510.00 mm | WEIGHT GRO: | 10.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | diverse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 122,67* | € 152,94* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,44* | € 152,96* | | | | Lager 4445 | 136 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,10* | € 164,08* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,31* | € 192,69* | | | | | 101 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,48* | € 222,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|