Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost, Traglast: 75 kg, für Schrankbreite: 1550 mm | TP0831


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterrost, Traglast: 75 kg, für Schrankbreite: 1550 mm | TP0831
Gitterrost, Traglast: 75 kg, für Schrankbreite: 1550 mm | TP0831
Artikel-Nr.:
     261-TP0831
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-2852-A
EAN/GTIN:
     4260139971299
Suchbegriffe:
Einlegeboden Fassschrank
Fassschrank Einlegeboden
Fass-Schrank
Fassschrank
Gitterrost, Traglast: 75 kg, für Schrankbreite: 1550 mm | TP0831

Gitterrost
für Sicherheits-Fass-Schränke
mit Breite 1500 mm
Traglast 75 kg
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Labor/Lager
Mobil:
Nicht mobil
Schranktyp:
Chemikalien- und Giftschränke
Ausführung Böden:
Verzinkt
Leitfähig:
Nicht leitfähig
Verkaufseinheit:
VE
Für Schrankbreite mm:
1550
Weitere Suchbegriffe: Gitterrost, Gitterrostboden, Zusatzrost, lacont umwelttechnik gitterrost, gitterrost, Umweltschrank, Chemikalienschrank, Gefahrstoffschrank, Giftschrank, Flügeltürenschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 119,83*
€ 149,92*
98 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,32*
€ 149,95*
132 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,07*
€ 164,68*
100 Tage
14
Frei Haus
ab € 145,36*
€ 180,75*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,94*
€ 192,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,64*
€ 229,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,75*
€ 225,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,44*
€ 215,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,78*
€ 209,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,94*
€ 184,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
B80-2873-A
ab € 92,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.