Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

storeLAB Chemikalienschrank CHS 950, HxBxT 1950 x 950 x 500 471740-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-471740-YY
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-6169-A
EAN/GTIN:
     4260281963500
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
storeLAB Chemikalienschrank CHS 950, HxBxT 1950 x 950 x 500 mm, RAL 7035 lichtgrau, RAL 3000 feuerrot Gewährleisten Sie eine vorschriftsgemäße Sicherheitsverwahrung Ihrer entzündbaren Gefahrstoffen und Chemikalien mit unserem hochqualitativen storeLAB Chemikalienschrank CHS. Der Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise ist mit einer strapazierfähigen Pulverbeschichtung versehen. Sicher verschlossen durch das zentrale Zylinderschloss, ermöglicht der Schrank eine zuverlässige Aufbewahrung sensibler Materialien. Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung Türen über zentrales Zylinderschloss abschließbar Zuluft über Lüftungsöffnungen in den Türen Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach EN 14470-1 (Typ 30) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 30 min Zentraler Abluftanschluss durch Rohrstutzen auf der Schrankdecke Inneneinrichtung: 3 Einlegewannen, 1 Auffangwanne Einlegewannen kippgesichert Im Raster von 25 mm höhenverstellbar Kennzeichnung nach ASR A1.3
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Eigengewicht:
76 kg
Fronten RAL Farbe:
RAL 3000 feuerrot
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Böden Art:
Auffangwanne\;Einlegewanne\;
HEIGHT GRO:
2100.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
90.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 884,69*
€ 1.022,81*
Lager 4445
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 887,74*
€ 1.022,84*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,84*
€ 1.217,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,94*
€ 1.211,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,00*
€ 1.163,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,12*
€ 1.122,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 887,74*
€ 1.056,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.