| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-471720-YY Herst.-Nr.: B80-2885-A EAN/GTIN: 4260139973699 |
| |
|
| | |
| Aufsatzadapter für storeLAB CHS 950 / SiBox Zur Benutzung mit LaCont Gefahrstoff-Filteraufsatz GFA Basic Für alle storeLAB CHS 950 / SiBox Chemikalienschränke mit 1.950 mm Höhe Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 0.85 kg | Korpus RAL Farbe: | RAL 7035 lichtgrau | HEIGHT GRO: | 320.00 mm | WIDTH GRO: | 585.00 mm | DEPTH GRO: | 385.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | diverse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 40,85* | € 54,42* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 42,54* | € 54,69* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 43,06* | € 55,24* | | | | | 13 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 42,80* | € 55,93* | | | | Lager 4445 | 33 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 49,16* | € 62,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|