Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl-Kissen, PP-Flocken, rund, ØxL 130 x 600 mm, 10 Stk/VE 471626-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-471626-YY
Hersteller:
     Schoeller Industries
Herst.-Nr.:
     WC4
EAN/GTIN:
     4260589112013
Suchbegriffe:
Saugkissen
Öl Kissen
Ölbindekissen
öl saugkissen
Öl-Kissen, PP-Flocken, rund, ØxL 130 x 600 mm, 10 Stk/VE Dieses Öl-Kissen mit PP-Flocken entfernt größere Öl- und Benzin-Leckagen schnell und sicher von Wasseroberflächen. Die Polypropylen-Fasern bieten ein Maximum an Kontaktfläche für die aufzunehmenden Kohlenwasserstoffe und damit bestmögliche Binde- und Saugfähigkeit. Nimmt Kohlenwasserstoffe (Öl, Benzin etc.) auf – kein Wasser PP-Flocken für höchste Binde- und Saugfähigkeit Schwimmfähig in gesättigtem und ungesättigtem Zustand Hohe Strapazierfähigkeit In verschiedenen Formen, Größen und Stückzahlen erhältlich Geeignet für Flüssigkeiten = Öl Kraftstoffe Aufnahmekapazität = 78 l Material = Polyethylen (PE) Material Einheit = Kissen Länge = 600 mm Durchmesser = 130 mm Farbe = weiß
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
78 l
Durchmesser:
130 mm
Länge:
600 mm
Geeignet für Flüssigkeiten:
Öl\;Kraftstoffe\;
Farbe:
weiß
Material:
Polyethylen (PE)
Material Einheit:
Kissen
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
5.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
63079098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: öl kissen, Bindemittel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,75*
€ 136,92*
€ 4,95*
ab € 109,37*
€ 137,49*
Lager 4445
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,61*
€ 156,28*
Frei Haus
ab € 136,71*
€ 167,89*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 156,28*
€ 185,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 153,31*
€ 182,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 150,74*
€ 179,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 133,97*
€ 159,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 124,61*
€ 148,29
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 12,461* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.