Für die gründliche Aufnahme und zuverlässige Bindung von Ölen, Benzin und Diesel auf dem Wasser sowie auf hartem Untergrund stellen diese weissen, runden Saugkissen die ideale Lösung dar.
Gefüllt mit exzellent ölbindenden und wasserabweisenden Fasern aus Polypropylen, zeichnen sich diese Saugkissen zudem durch ein hohes Aufnahmevolumen von 78 Litern aus. Sie eignen sich sowohl für den präventiven Einsatz, z.B. in Häfen und an Seen, als auch für die professionelle Eindämmung von bereits auslaufenden Verschmutzungen.
Bei uns erhalten Sie diese leistungsfähigen, besonders gut ölbindenden Saugkissen im Karton mit jeweils 4 bzw. 10 Stück.
Weitere Details:
Ideal für die Aufnahme grösserer Mengen von Ölen sowie Benzin und Diesel auf dem Wasser
Auch für den Einsatz auf harten Untergründen bestens geeignet
Gefüllt mit besonders ölbindenden und wasserabweisenden Polypropylen-Fasern
Gesamtaufnahmevolumen: 78 oder 88 l
Inhalt: 1 Karton mit 4 bzw. 10 Saugkissen
Farbe: weiss
Masse Saugkissen: Ø 130 x 600 mm oder Ø 200 x 1000 mm
Gesamtgewicht: 5 bzw. 5,6 kg