Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugkissen, besonders ölbindend, rund, Ø 130 x B 600 mm, für 78 l, 10 Stück, weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137850
Hersteller:
     Schoeller Industries
Herst.-Nr.:
     WC4
EAN/GTIN:
     4260589112013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Saugkissen
Öl Kissen
Ölbindekissen
öl saugkissen

Für die gründliche Aufnahme und zuverlässige Bindung von Ölen, Benzin und Diesel auf dem Wasser sowie auf hartem Untergrund stellen diese weissen, runden Saugkissen die ideale Lösung dar.

Gefüllt mit exzellent ölbindenden und wasserabweisenden Fasern aus Polypropylen, zeichnen sich diese Saugkissen zudem durch ein hohes Aufnahmevolumen von 78 Litern aus. Sie eignen sich sowohl für den präventiven Einsatz, z.B. in Häfen und an Seen, als auch für die professionelle Eindämmung von bereits auslaufenden Verschmutzungen.

Bei uns erhalten Sie diese leistungsfähigen, besonders gut ölbindenden Saugkissen im Karton mit jeweils 4 bzw. 10 Stück.

Weitere Details:

Ideal für die Aufnahme grösserer Mengen von Ölen sowie Benzin und Diesel auf dem Wasser

Auch für den Einsatz auf harten Untergründen bestens geeignet

Gefüllt mit besonders ölbindenden und wasserabweisenden Polypropylen-Fasern

Gesamtaufnahmevolumen: 78 oder 88 l

Inhalt: 1 Karton mit 4 bzw. 10 Saugkissen

Farbe: weiss

Masse Saugkissen: Ø 130 x 600 mm oder Ø 200 x 1000 mm

Gesamtgewicht: 5 bzw. 5,6 kg

Weitere Suchbegriffe: öl kissen, 137850, 137850-SW81, Mineralisches und anorganisches Aufsaugmittel, Kieselgur (Aufsaugmittel), Bentonit (Aufsaugmittel), Geblähtes-vulkanisches-Silikatgestein (Aufsaugmittel)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,61*
€ 136,84*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 109,19*
€ 137,40*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,70*
€ 156,18*
Frei Haus
ab € 135,87*
€ 167,78*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 137,40*
€ 163,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 134,23*
€ 159,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 132,12*
€ 157,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 120,47*
€ 143,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 109,19*
€ 129,94
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 10,919* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.