Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Vertikalauszugschrank mit Lochwänden, 4 Auszüge 470653-YY RAL 5012 lichtblau RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-470653-YY-3017-3688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     47473-100-604-735512
EAN/GTIN:
     4055955120507
Suchbegriffe:
Vertikalauszugschrank
pavoy vertikalauszugschrank
vertikalauszugschrank
PAVOY Vertikalauszugschrank mit Lochwänden, 4 Auszüge, HxBxT 1.950 x 1.000 x 600 mm, lichtblau, lichtgrau Mit dem Vertikalauszugschrank PAVOY mit Lochwänden + Auszügen können Sie optimal den vorhandenen Platz in Ihren Arbeitsräumen nutzen. Lagern Sie Ihre Werkzeuge übersichtlich und platzsparend an den stabilen Lochwandauszügen. Hochwertige, stabile Stahlblechkonstruktion Leichtgängige Teleskopauszüge, kugelgelagert Komfortable Türöffnung 180° Verzinkte Fachböden höhenverstellbar Drehdruckzylinderschloss Höhe = 1950 mm Breite = 1.000 mm Tiefe = 600 mm Korpus Material = Stahlblech Fronten Material = Stahlblech Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 191 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
191 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Höhe:
1950 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Tiefe:
600 mm
HEIGHT GRO:
1950.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
192.536000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 5012 lichtblau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Vertikalauszugsschränke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.995,76*
€ 2.198,03*
Lager 4445
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.982,28*
€ 2.198,04*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.006,48*
€ 2.227,84*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.041,63*
€ 2.262,81*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.079,54*
€ 2.290,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.198,04*
€ 2.615,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.171,01*
€ 2.583,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.080,94*
€ 2.476,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.030,05*
€ 2.415,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.982,28*
€ 2.358,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.