Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Stehpult mit Holzplatte, offen, 2 Einlegeböden, anthra 469805-YY RAL 7016 anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-469805-YY-4440
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     34340-070-000-716
EAN/GTIN:
     4055479911568
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult
PAVOY Stehpult mit Holzplatte, offen, 2 Einlegeböden, anthrazitgrau Das Stehpult PAVOY mit geölter Tischplatte überzeugt durch eine robuste und langlebige Konstruktion. Das Pult ist vielseitig einsetzbar und bietet Ihnen eine praktische Schreib- und Ablagefläche. Fest verschweißtes, stabiles Stehpult mit Holzplatte Mit hochklappbarem Deckel Abrollkante vorne und hinten 2 Fachböden als Ablagefläche Höhe = 1200 mm Breite = 700 mm Tiefe = 600 mm Korpus/Pult Material = Holz Korpus/Pult Oberfläche = geölt Pultdeckel Material = Holz Pultdeckel Oberfläche = geölt Zusätzliche Ablagen Anzahl = 2 Anlieferung = vollständig montiert
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Zusätzliche Ablagen Anzahl:
2
Breite:
700 mm
Höhe:
1200 mm
Korpus/Pult Material:
Holz
Korpus/Pult Oberfläche:
geölt
Pultdeckel Material:
Holz
Pultdeckel Oberfläche:
geölt
Tiefe:
600 mm
HEIGHT GRO:
1100.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
660.00 mm
WEIGHT GRO:
44.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Farbe RAL (variabel):
RAL 7016 anthrazitgrau
Weitere Suchbegriffe: stehpult pavoy, redner pult, Stehpulte und Schreibpulte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
55 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,62*
€ 335,27*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,82*
€ 361,02*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,27*
€ 398,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,34*
€ 395,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,41*
€ 351,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,40*
€ 346,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,62*
€ 322,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-510
ab € 229,53*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-735
ab € 230,95*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-300
ab € 252,67*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-515
ab € 253,65*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-512
ab € 293,73*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-204
ab € 292,08*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-910
ab € 292,09*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-611
ab € 253,98*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-303
ab € 294,12*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-905
ab € 292,32*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-118
ab € 292,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.